Miele - MIE11361830 VG!S Dunstabzug Insel-Dekor 70cm rund Co

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento - Bianco
Tipo di ventilazione - Regime a circolazione d'aria
Regolazione potenza - 3 livelli
Larghezza - 700 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002516262497
Codice prodotto
MIE11361830
Cod. produttore
11361830
Produttore
MIE
Tipo di costruzione:
Cappa isola
Colore base dell'alloggiamento:
Bianco
Tipo di ventilazione:
Regime a circolazione d'aria
Regolazione potenza:
3 livelli
Larghezza:
700 mm
Frequenza:
50 Hz
Tensione:
230...230 V
Potenza:
130 W
Profondità:
500 mm
Emissione di rumore:
66 dB(A) re 1
Diametro dello scarico di uscita aria:
0...0 mm
Altezza totale:
440...440 mm
Tipo di illuminazione:
LED
Materiale del filtro grassi:
Acciaio Inox
Altezza coperchio:
440 mm
Regolazione avviatore:
sì
Potenza max. di ventilazione con funzione di ricircolo:
440 m³/h
Classe per il grado di separazione dei grassi:
A
Classe di efficienza energetica:
A+
Consumo energetico annuo medio:
32 kWh
Consumo di corrente in modalità standby:
0.35 W
Classe per l\'efficienza fluidodinamica:
A
Classe di efficienza luminosa:
A