Miele - MIE11284570 Einbau-WArmeschublade H 32cm grifflos P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore base - Bianco
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tensione - 230...230 V
Larghezza - 595 mm
Altezza - 317 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002516225133
Codice prodotto
MIE11284570
Cod. produttore
11284570
Produttore
MIE
Colore base
Bianco
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Tensione
230...230 V
Larghezza
595 mm
Altezza
317 mm
Profondità
570 mm