Miele - MIE11163450 Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Festw.A Mi
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Completamente automatica
Modello - Caffè / espresso / cappuccino
Capacità del sebatoio d'acqua - 2.7 l
Capacità unità caffè (tazze) - 2
Potenza - 1450 W
Confezione
1 PZ
EAN
4002516139638
Codice prodotto
MIE11163450
Cod. produttore
11163450
Produttore
MIE
Tipo di costruzione
Completamente automatica
Modello
Caffè / espresso / cappuccino
Capacità del sebatoio d'acqua
2.7 l
Capacità unità caffè (tazze)
2
Potenza
1450 W
Tensione
220...240 V
Colore base
Nero
Con display
sì
Sistema cappuccino
sì
Vapore rapido
no
Schiumatura del latte
no
Serbatoio di caffè in polvere
no
Filtro acqua
no
Sistema di pulizia automatico
sì
Funzione acqua calda
sì
Quantità tazze programmabile
sì
Macina regolabile
sì
Quantità caffè regolabile
sì
Sistema a capsule
no
Pad system
no
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Larghezza
595 mm
Altezza
455 mm
Profondità
475 mm