Miele - MIE11163430 VG!Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Frischw

Miele - MIE11163430 VG!Einbau-Kaffeevollautomat 60cm Frischw

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Completamente automatica

  • Modello - Caffè / espresso / cappuccino

  • Capacità del sebatoio d'acqua - 2.3 l

  • Capacità unità caffè (tazze) - 2

  • Potenza - 1450 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516139614

Codice prodotto

MIE11163430

Cod. produttore

11163430

Produttore

MIE

Tipo di costruzione

Completamente automatica

Modello

Caffè / espresso / cappuccino

Capacità del sebatoio d'acqua

2.3 l

Capacità unità caffè (tazze)

2

Potenza

1450 W

Tensione

220...240 V

Colore base

Acciaio Inox

Con display

Sistema cappuccino

Vapore rapido

no

Schiumatura del latte

no

Serbatoio di caffè in polvere

no

Filtro acqua

no

Sistema di pulizia automatico

Funzione acqua calda

Quantità tazze programmabile

Macina regolabile

Quantità caffè regolabile

Sistema a capsule

no

Pad system

no

Tipo di costruzione

Apparecchio da incasso

Larghezza

595 mm

Altezza

455 mm

Profondità

475 mm