Miele - MIE11107760 Einbau-Dampfgarer m.Mikro 60cm 40L. 4Ebe
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cestelli - 3
Capacità della cavità - 40 l
Potenza - 3300 W
Tensione - 230...230 V
Temporizzato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002516116967
Codice prodotto
MIE11107760
Cod. produttore
11107760
Produttore
MIE
Numero di cestelli
3
Capacità della cavità
40 l
Potenza
3300 W
Tensione
230...230 V
Temporizzato
sì
Colore base
Bianco
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Larghezza
595 mm
Altezza
455 mm
Profondità
569 mm