pagina iniziale

Miele - MIE11106050 Einbaubackrohr 20BA Pyrolyse Vollauszug - 11106050

copiacopia
Miele - MIE11106050 Einbaubackrohr 20BA Pyrolyse Vollauszug

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso

  • Unità di controllo piano cottura integrata - no

  • Tipo di energia misurata - Corrente

  • Colore base - Nero

  • Tensione - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4002516132776

Codice prodotto

MIE11106050

Cod. produttore

11106050

Produttore

MIE

Tipo di costruzione:

Apparecchio da incasso

Unità di controllo piano cottura integrata:

no

Tipo di energia misurata:

Corrente

Colore base:

Nero

Tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Valore collegamento elettrico:

3700 W

Protezione del dispositivo:

16 A

Altezza:

596 mm

Larghezza:

595 mm

Profondità:

569 mm

Altezza di nicchia:

593...595 mm

Larghezza di nicchia:

560...568 mm

Profondità della nicchia:

550 mm

Calore superiore / inferiore:

Aria calda:

Funzionamento multifunzione:

Funzionamento combinato con forno a microonde:

no

Cottura a vapore:

no

Grill:

Con motore del girarrosto:

no

Tipo di forno:

Completamente estendibile

Pulizia del forno:

Pirolitico

Funzioni di tempo:

AVVIO + ARRESTO

Classe di efficienza energetica:

A+

Indice di efficienza energetica (IEE):

81.7

Consumo di energia (riscaldamento convenzionale):

1.1 kWh

Consumo di energia (convezione / aria calda):

0.71 kWh

Capacità utile:

76 l

Dimensione / Taglia / Forma:

Grande (65L o maggiori)