Miele - MIE11105920 Kompaktbackofen 20BA 49L Pyrolyse Vollau
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Unità di controllo piano cottura integrata - no
Tipo di energia misurata - Corrente
Colore base - Acciaio Inox
Tensione - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
4002516133032
Codice prodotto
MIE11105920
Cod. produttore
11105920
Produttore
MIE
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Unità di controllo piano cottura integrata
no
Tipo di energia misurata
Corrente
Colore base
Acciaio Inox
Tensione
220...240 V
Frequenza
50 Hz
Valore collegamento elettrico
3200 W
Protezione del dispositivo
16 A
Altezza
456 mm
Larghezza
595 mm
Profondità
568 mm
Altezza di nicchia
450...452 mm
Larghezza di nicchia
560...568 mm
Profondità della nicchia
550 mm
Calore superiore / inferiore
sì
Aria calda
sì
Funzionamento multifunzione
sì
Funzionamento combinato con forno a microonde
no
Cottura a vapore
no
Grill
sì
Con motore del girarrosto
no
Tipo di forno
Completamente estendibile
Pulizia del forno
Pirolitico
Funzioni di tempo
AVVIO + ARRESTO
Classe di efficienza energetica
A+
Indice di efficienza energetica (IEE)
80.7
Consumo di energia (riscaldamento convenzionale)
0.9 kWh
Consumo di energia (convezione / aria calda)
0.61 kWh
Capacità utile
49 l
Dimensione / Taglia / Forma
Media (35-65 L)