Miele - MIE11103120 SpeisenwArmer 12 Personen grifflos bril
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore base - Bianco
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tensione - 230...230 V
Larghezza - 595 mm
Altezza - 289 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002516128205
Codice prodotto
MIE11103120
Cod. produttore
11103120
Produttore
MIE
Colore base
Bianco
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Tensione
230...230 V
Larghezza
595 mm
Altezza
289 mm
Profondità
570 mm