Miele - MIE11103100 SpeisenwArmer 6 Personen grifflos obsid
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore base - Nero
Tipo di costruzione - Apparecchio da incasso
Tensione - 230...230 V
Larghezza - 595 mm
Altezza - 141 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002516128182
Codice prodotto
MIE11103100
Cod. produttore
11103100
Produttore
MIE
Colore base
Nero
Tipo di costruzione
Apparecchio da incasso
Tensione
230...230 V
Larghezza
595 mm
Altezza
141 mm
Profondità
570 mm