pagina iniziale

Miele - MIE11022940 VG!S Glaskeramik Kochfeld 80cm 1xFlex 4x - 11022940

copiacopia
Miele - MIE11022940 VG!S Glaskeramik Kochfeld 80cm 1xFlex 4x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di energia - Corrente

  • Tipologia - Incasso

  • Struttura modulare - no

  • Materiale superficie principale - Vetroceramica

  • Esecuzione del telaio - Senza telaio

Confezione

  • 1 PZ

Tipo di energia:

Corrente

Tipologia:

Incasso

Struttura modulare:

no

Materiale superficie principale:

Vetroceramica

Esecuzione del telaio:

Senza telaio

Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):

4

Numero di piastre a induzione:

4

Tipo di piastre di cottura:

Induzione

Intervallo di tensione:

230...230 V

Misura fusibile del dispositivo:

0 A

Posizione del sistema di controllo:

Davanti

Comando tramite forno/cucina:

no

Con coperchio:

no

Kit di conversione richiesto:

no

Con zona per cottura arrosti:

no

Con zona a doppia cottura:

no

Con zona di cottura a triplo circuito:

no

Con zona di mantenimento calore:

Indicazione del calore residuo:

Separato

Larghezza:

800 mm

Altezza:

51 mm

Profondità:

520 mm

Built-in larghezza:

780...804 mm

Altezza della parte incassata:

51 mm

Profondità di incasso:

500...524 mm