Miele - MIE10749560 Dunstabzug Wand-Dekor 120cm Con@ctivity
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Camino murale
Colore base dell'alloggiamento - Acciaio Inox
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Tipo di ventilazione - A evacuazione aria
Tensione - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4002515935750
Codice prodotto
MIE10749560
Cod. produttore
10749560
Produttore
MIE
Tipo di costruzione
Camino murale
Colore base dell'alloggiamento
Acciaio Inox
Materiale (del corpo)
Acciaio Inox
Tipo di ventilazione
A evacuazione aria
Tensione
230...230 V
Frequenza
50 Hz
Potenza
90 W
Altezza del camino
0...0 mm
Altezza coperchio
62 mm
Larghezza
1198 mm
Profondità
500 mm
Regolazione potenza
3 livelli
Tipo di interruttore
Pulsante a sfioramento
Regolazione avviatore
sì
Capacità max. di espulsione aria - Funzionamento con scarico dell'aria
630 m³/h
Tipo di illuminazione
LED
Diametro dello scarico di uscita aria
150...150 mm
Materiale del filtro grassi
Acciaio Inox
Classe di efficienza energetica
A++
Consumo energetico annuo medio
28.8 kWh
Classe per l\'efficienza fluidodinamica
A
Classe di efficienza luminosa
A
Classe per il grado di separazione dei grassi
A