Miele - MIE09731600 Gateway zur Integration der vernetzbaren
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 32 mm
Altezza - 140 mm
Profondità - 217 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002515383131
Codice prodotto
MIE09731600
Cod. produttore
09731600
Produttore
MIE
Larghezza
32 mm
Altezza
140 mm
Profondità
217 mm