Miele - MIE09519760 Grill- & Bratblech anthrazit
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra da forno
Adatto per gruppo fornelli - sì
Adatto per apparecchi a microonde - no
Adatto per elettrodomestici non da incasso - sì
Adatto per dispositivi da incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002515261248
Codice prodotto
MIE09519760
Cod. produttore
09519760
Produttore
MIE
Tipo di accessorio / ricambio
Piastra da forno
Adatto per gruppo fornelli
sì
Adatto per apparecchi a microonde
no
Adatto per elettrodomestici non da incasso
sì
Adatto per dispositivi da incasso
sì
Colore base
Antracite