Miele - MIE07222690 BA1/4gelmaschine,83cm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 985 mm
Altezza - 960 mm
Profondità - 380 mm
Larghezza del rullo - 83 cm
Confezione
1 PZ
EAN
4002514443638
Codice prodotto
MIE07222690
Cod. produttore
07222690
Produttore
MIE
Larghezza
985 mm
Altezza
960 mm
Profondità
380 mm
Larghezza del rullo
83 cm