Miele - MIE07027170 Ausgleichsleiste f. Mikrowelle edst/clst
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Fascia di compensazione
Adatto per gruppo fornelli - no
Adatto per apparecchi a microonde - sì
Adatto per elettrodomestici non da incasso - no
Adatto per dispositivi da incasso - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4002514312613
Codice prodotto
MIE07027170
Cod. produttore
07027170
Produttore
MIE
Tipo di accessorio / ricambio
Fascia di compensazione
Adatto per gruppo fornelli
no
Adatto per apparecchi a microonde
sì
Adatto per elettrodomestici non da incasso
no
Adatto per dispositivi da incasso
sì
Con maniglia
no
Colore base
Acciaio Inox