Miele - MIE06910460 VG!S Glaskeramik Kochfeld 57.4cm, edelst - 06910460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di energia - Corrente
Materiale superficie principale - Vetroceramica
Esecuzione del telaio - Acciaio inox
Colore di base del telaio - Acciaio inox
Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente) - 4
Confezione
1 PZ
Tipo di energia:
Corrente
Materiale superficie principale:
Vetroceramica
Esecuzione del telaio:
Acciaio inox
Colore di base del telaio:
Acciaio inox
Numero di piastre di cottura (utilizzabili contemporaneamente):
4
Numero di piastre di cottura normali:
4
Numero di piastre di cottura rapide:
0
Numero di piastre di cottura automatiche:
0
Tipo di piastre di cottura:
Altro
Misura fusibile del dispositivo:
0 A
Posizione del sistema di controllo:
Davanti
Comando tramite forno/cucina:
sì
Con zona per cottura arrosti:
sì
Con zona a doppia cottura:
sì
Con zona di mantenimento calore:
no
Indicazione del calore residuo:
Separato
Larghezza:
574 mm
Altezza:
41 mm
Profondità:
504 mm
Altezza della parte incassata:
490 mm


