MICRO TEK SRL - MIKPRN0215000 PIATTINA AUDIO R/N 2 X 1,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori - Colore
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Eca
Confezione
100 M
EAN
7449074919086
Codice prodotto
MIKPRN0215000
Cod. produttore
PRN0215000
Produttore
MIK
Sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
Materiale dell'isolamento del conduttore
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori
Colore
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Cavi audio per altoparlanti. Cavi audio piatti, flessibili per la connessione di altoparlanti e impianti stereo o Hi Fi. Per uso interno, non sono idonei come cavi di potenza. Cavo adatto per la posa singola o a fascio dove non sono richiesti particolariaccorgimenti contro il rischio di propagazione degli incendi sui cavi in fascio. Il cavo non è adatto per l’uso in aree a rischio rilevante in caso di incendio , ove sia richiesto l’impiego di cavi non propaganti l’incendio a bassa emissione di fumi e gas tossici (Euroclass Cca,s1b,d1,a1 o maggiore).