MICRO TEK SRL - MIKFRT2150XXX-E FG29OHM16 2X1,50 MM2 CCA-S1B,D0,A1 PH120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Confezione
1000 M
EAN
2000000992860
Codice prodotto
MIKFRT2150XXX-E
Cod. produttore
FRT2150XXX-E
Produttore
MIK
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)
Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello MIKFRT2150XXX-E - FG29OHM16 2X1 50 MM2 CCA-S1B D0 A1 PH120