pagina iniziale

MICRO TEK SRL - MIKFRT2075XXX-E FG29OHM16 2X0.75 MM2 CCA-S1B-D0-A1 PH120

MICRO TEK SRL
copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKFRT2075XXX-E FG29OHM16 2X0.75 MM2 CCA-S1B-D0-A1 PH120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6 - Cca

  • Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6 - d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Confezione

  • 1000 M

EAN

2000000992839

Codice prodotto

MIKFRT2075XXX-E

Cod. produttore

FRT2075XXX-E

Produttore

MIK

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d0 (assenza di gocce o frammenti accesi)

Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse, marca , modello MIKFRT2075XXX-E - FG29OHM16 2X0 75 MM2 CCA-S1B D0 A1 PH120