pagina iniziale
in esaurimento

MICRO TEK SRL - MIKEVT2250XXX CAVO AUDIO FG29OM16 2 X 2,50 MM2 CCA-S1 - EVT2250XXX

MICRO TEK SRL
copiacopia
MICRO TEK SRL - MIKEVT2250XXX CAVO AUDIO FG29OM16  2 X 2,50 MM2 CCA-S1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie del conduttore - Nudo

  • Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Diametro del conduttore - 1.96 mm

  • Numero di conduttori - 2

Confezione

  • 1000 M

EAN

7449073917502

Codice prodotto

MIKEVT2250XXX

Cod. produttore

EVT2250XXX

Produttore

MIK

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Diametro del conduttore:

1.96 mm

Numero di conduttori:

2

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma - Silicone

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Più di uno

Con conduttore di terra:

no

Schermato:

no

Materiale della guaina esterna:

Altri

Colore della guaina esterna:

Altri

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

a1 (conduttività < 2,5 μS/mm e pH > 4,3)

Diametro esterno approssimativo:

8.2 mm

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-5...70 °C

Tensione nominale U0:

100 V

Tensione nominale U:

100 V

Diametro dei fili singoli:

0.24 mm

Cavi audio resistenti al fuoco FG29OM16. Cavi non schermati a multi-conduttori per la connessione di diffusori acustici nei sistemi audio di evacuazione di emergenza (EN 54-16 & EN 54-24) . Cavi per posa fissa non idonei come cavi di potenza. Impiego: Posa interna (Area a rischio rilevante, in caso di incendio). Colori: viola