Metz - MEZ1509MKJO002C-F OPDAT FAST™ LC PC OM3/OM4 2,0 + 3,0 MM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Plug / Maschio
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore - LC
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Collegamento - Con morsetto
Confezione
1 PZ
EAN
4251394629650
Codice prodotto
MEZ1509MKJO002C-F
Cod. produttore
1509MKJO002C-F
Produttore
MEZ
Modello
Plug / Maschio
Adatto per fibra di tipo
Multimodale
Tipo di connettore
LC
Modello APC (Angled Physical Contact)
no
Collegamento
Con morsetto
Materiale della ferrula
Ceramica
Colore
Turchese
Categoria della fibra
OM4