Metz - MEZ130D2B1G-E DCCS2 19 Zoll 1HE BaugruppentrAger lich
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Applicazione - 10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)
Tipo di connettore lato anteriore - Altri
Numero di connettori lato anteriore - 0
Tipo di connettore lato posteriore - Nessuno
Numero di connettori lato posteriore - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4250184153740
Codice prodotto
MEZ130D2B1G-E
Cod. produttore
130D2B1G-E
Produttore
MEZ
Applicazione
10 Gigabit Ethernet (10 Gbps)
Tipo di connettore lato anteriore
Altri
Numero di connettori lato anteriore
0
Tipo di connettore lato posteriore
Nessuno
Numero di connettori lato posteriore
0
Numero di unità rack
1
Dimensione di fissaggio
19 pollici
Colore
Grigio