pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESZ1017197 6,900 CP GR 14.51 0004 - Z1017197

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 14×51 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - gR

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340506907

Codice prodotto

XESZ1017197

Cod. produttore

Z1017197

Produttore

XES

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

14×51 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

2.9 W

Questi fusibili Protistor? grandezza 14x51 sono stati progettati per proteggere i semiconduttori di potenza, in conformita alle norme IEC 60269-1 e -4. Sono fusibili ad elevatissimo potere di interruzione: 690VAC, con unampia gamma di valori nominali (correnti nominali da 1 a 63A). Sono disponibili due modelli: con o senza indicatore di fusione.