MERSEN ITALIA SPA - XESX300193 6,9 URD 32 D11 A 0900 - X300193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 900 A
Tensione nominale AC - 690 V
Classe di funzionamento - aR
Confezione
3 PZ
EAN
3605340324648
Codice prodotto
XESX300193
Cod. produttore
X300193
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
900 A
Tensione nominale AC:
690 V
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
125 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


