pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESW320271 6,9 URD 0 PV 0200 - W320271

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESW320271 6,9 URD 0 PV 0200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 200 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 170 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

3605340358414

Codice prodotto

XESW320271

Cod. produttore

W320271

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

200 A

Tensione nominale AC:

690 V

Capacità di rottura nominale CA:

170 kA

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

54.2 W

Le cartucce di fusibili Protistor® da 690/700V offrono unelevata flessibilità nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le moderne apparecchiature per la conversione di energia. Queste cartucce di fusibili di tipo NH sono conformi alla norma DIN 43620/00 per garantire la compatibilità con i portafusibili modulari NH e i sezionatori diffusi sul mercato internazionale.I fusibili Protistor® sono stati progettati per garantire una protezione allavanguardia per semiconduttori: diodi, tiristori, dispositivi GTO e IGBT. I fusibili sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarco per assicurare un I²t più basso e un elevato potere di interruzione. Tutte le superfici di contatto sono argentate e tutti i componenti hardware sono amagnetici.Ogni cartuccia di fusibili può essere dotata di un indicatore di fusione in bassa tensione che può azionare un microinterruttore installabile sul campo.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA