MERSEN ITALIA SPA - XESP217731 NH 0 40A 500V GG - P217731

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale AC - 500 V
Capacità di rottura nominale CA - 120 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8430399001401
Codice prodotto
XESP217731
Cod. produttore
P217731
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
HPC0
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Corrente nominale:
40 A
Tensione nominale AC:
500 V
Capacità di rottura nominale CA:
120 kA
Tensione di dimensionamento CC:
250 V
Classe di funzionamento:
gG
Esecuzione indicatore:
Indicatore combinato
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
3.7 W



