MERSEN ITALIA SPA - XESP090518 FUS. 5X20 250VAC VETRO RAPIDI (5SF) 2A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale - 250 V
Caratteristica di intervento - FF (Super rapido)
Modello - Fusibile di vetro
Confezione
1 PZ
EAN
3605340091113
Codice prodotto
XESP090518
Cod. produttore
P090518
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
5x20 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale:
250 V
Caratteristica di intervento:
FF (Super rapido)
Modello:
Fusibile di vetro
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
0.035 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.62 W