MERSEN ITALIA SPA - XESH214114 690V CP 14X51 AM 2A S/I - H214114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in ceramica
Misura - 14×51 mm
Corrente nominale - 2 A
Tensione nominale AC - 690 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8430399008660
Codice prodotto
XESH214114
Cod. produttore
H214114
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in ceramica
Misura:
14×51 mm
Corrente nominale:
2 A
Tensione nominale AC:
690 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
aM
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
Altro
potenza di taglio a tensione nominale, AC:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
0.18 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


