pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESGGM5 125V 5A 5X20MM FUSE

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale - 125 V

  • Caratteristica di intervento - Altri

  • Modello - Fusibile di vetro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001762209

Codice prodotto

XESGGM5

Cod. produttore

GGM5

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale:

125 V

Caratteristica di intervento:

Altri

Modello:

Fusibile di vetro

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Fino a 250V, Ad azione rapida, Vetro, 5mm x 20mm