MERSEN ITALIA SPA - XESGDL15 125V 15A 1-1/4X1/4 SM FUS - GDL15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Fusibile in vetro
Misura - 6,3×32 mm
Corrente nominale - 15 A
Tensione nominale AC - 125 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
5 PZ
EAN
7449073263913
Codice prodotto
XESGDL15
Cod. produttore
GDL15
Produttore
XES
Tipologia:
Fusibile in vetro
Misura:
6,3×32 mm
Corrente nominale:
15 A
Tensione nominale AC:
125 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
sonstige
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Caratteristica di intervento:
sonstige
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


