pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESGDL12 1-1/4X1/4 FUSE 250V 12A GDL - GDL12

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in vetro

  • Misura - 6,3×32 mm

  • Corrente nominale - 12 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Classe di funzionamento - Altro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000000081380

Codice prodotto

XESGDL12

Cod. produttore

GDL12

Produttore

XES

Tipologia:

Fusibile in vetro

Misura:

6,3×32 mm

Corrente nominale:

12 A

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Classe di funzionamento:

Altro

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Caratteristica di intervento:

Altro

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESGDL12 - FUS. 6X32 125VAC VETRO RITARDATI 12A