MERSEN ITALIA SPA - XESG300547 12,5 URD 71 D11 A 0315 - G300547

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Corrente nominale - 315 A
Tensione nominale AC - 1250 V
Classe di funzionamento - aR
Confezione
3 PZ
EAN
3605340330052
Codice prodotto
XESG300547
Cod. produttore
G300547
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Corrente nominale:
315 A
Tensione nominale AC:
1250 V
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Altro
Linguette in metallo isolate (IMGL):
no
Perdita di potenza alla corrente nominale:
76 W
Un prodotto MERSEN ITALIA SPA
Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA


