pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESE322165 6,9 GS 00 PV 125 - E322165

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC00

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale AC - 690 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 160 kA

Confezione

  • 3 PZ

EAN

7449070903966

Codice prodotto

XESE322165

Cod. produttore

E322165

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC00

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale AC:

690 V

Capacità di rottura nominale CA:

160 kA

Classe di funzionamento:

Altro

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

16 W

Fusibile NH, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESE322165 - FUS. NH T.00 GS 690VAC CON PERC. 125A