pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESE095569 FUS. 5X20 250VAC CERAMICA RAP (5HF) 2A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 5x20 mm

  • Corrente nominale - 2 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Caratteristica di intervento - F (Rapido)

  • Modello - Fusibile di ceramica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

3605340132489

Codice prodotto

XESE095569

Cod. produttore

E095569

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

5x20 mm

Corrente nominale:

2 A

Tensione nominale:

250 V

Caratteristica di intervento:

F (Rapido)

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

1.5 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1.1 W

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESE095569 - FUS. 5X20 250VAC CERAMICA RAP (5HF) 2A