pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESD089496 CC1051 CP GRB 20.127 20 - D089496

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESD089496 CC1051 CP GRB 20.127 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - sonstige

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 1000 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3605340083613

Codice prodotto

XESD089496

Cod. produttore

D089496

Produttore

XES

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

sonstige

Corrente nominale:

20 A

Tensione di dimensionamento CC:

1000 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gR

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Esecuzione indicatore:

sonstige

Caratteristica di intervento:

Altro

potenza di taglio a tensione nominale, DC:

100 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

7.7 W

Specificatamente sviluppati per le applicazioni in c.c., i fusibili cilindrici 20x127 gR sono fusibili ad azione rapida, a pieno campo, utilizzati per la protezione di circuiti ausiliari, circuiti di controllo e altri dispositivi di misurazione e monitoraggio.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA