pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESC211602 NH 3C 250A 500V GG - C211602

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC3

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

  • Corrente nominale - 250 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Capacità di rottura nominale CA - 120 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8430399002255

Codice prodotto

XESC211602

Cod. produttore

C211602

Produttore

XES

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Corrente nominale:

250 A

Tensione nominale AC:

500 V

Capacità di rottura nominale CA:

120 kA

Tensione di dimensionamento CC:

250 V

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Senza

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Perdita di potenza alla corrente nominale:

21.1 W

Il sistema NH è classificato tra i sistemi di fusibili a innesto ed è composto da: base fusibile (eventualmente comprendente copriterminali e barriere di fase) cartuccia di fusibili con contatto a lama dispositivo per la sostituzione della cartuccia di fusibili (estrattore fusibile HRC LV) Il design di questo sistema non garantisce la non interscambiabilità tra le diverse correnti nominali, pertanto deve essere maneggiato da personale certificato.Le cartucce di fusibili NH di tipo gG sono fusibili con potere di interruzione a pieno campo e sono utilizzate per proteggere cavi e apparecchiature. Data la loro capacità di interrompere qualsiasi sovraccarico di corrente, dalla corrente di fusione più bassa fino al loro potere di interruzione, possono essere utilizzate da sole come dispositivi di protezione. Proteggono anche i dispositivi elettrici e le configurazioni industriali dagli effetti elettrodinamici delle elevate correnti di corto circuito.

Un prodotto MERSEN ITALIA SPA

Scopri la serie MERSEN ITALIA SPA