MERSEN ITALIA SPA - XESC1003998 FUS. 1200VDC T121 GPV 160A EF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altri
Corrente nominale - 160 A
Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione - DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
3605340478624
Codice prodotto
XESC1003998
Cod. produttore
C1003998
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altri
Corrente nominale:
160 A
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione:
DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
1200 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
47 W


