MELCHIONI SPA - MEM558100335 VIDEOPROIETTORE FULL HD 3600 L MEN MOD.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5055387660120
Codice prodotto
MEM558100335
Cod. produttore
558100335
Produttore
MEM
Alta risoluzione, versatile e potenteLuminoso e accattivante il proiettore Full HD 1080p EH334. Perfetto per le presentazioni in aula e in sala riunioni, questo proiettore progettato per essere utilizzato in qualsiasi momento della giornata.Inoltre, vanta una facile connettivit con pi ingressi, tra cui due HDMI, MHL, VGA e un altoparlante da 10W incorporato. Puoi anche utilizzare l'alimentazione USB per collegare e alimentare dongle HDMI come Google Chromecast.Display Immagine Tecnologia display DLP Risoluzione nativa 1080p Full HD (1920x1080) Luminosit 3.600 lumen Rapporto di contrasto 20.000 Aspetto nativo 16:9 Aspetto compatibile 4:3 Trapezio correzione verticale +/-40 Scan rate Orizzontale 15.38 ~ 91.15Khz Scan rate Verticale 50 ~ 85(120 for 3D)HzUniformit 70% Dimensione schermo 0.71m ~ 7.65m (28' ~ 301') diagonaleInfo lampada Sorgente Luce: Lampada Watt lampada: 240 Durata Lampada (ore): 4000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)Ottico Rapporto di tiro: 1.47:1 ~ 1.62:1 DistanzaProiettore (m): 1m - 9.8m Zoom: 1.1 Tipo Zoom Manuale Focale (mm): 15.59 ~ 17.14 Offset nativo: 116%Connessioni Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo 1 x RS232Generale Livello rumore (tipico) 27dB Livello rumore (max) 29dB Compatibilit PC: WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilit 2D: NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Compatibilit 3D: Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D Sicurezza: Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password OSD / lingue visualizzate 25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita Condizioni operative: 5C ~ 40C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m Telecomando tipo scheda Numero altoparlanti: 1 Watt per speaker: 10W Contenuto della confezione1*Cavo di alimentazione CA1*Telecomando1*batteria1*manuale utente di base