pagina iniziale

MDT ITALIA SRL - EYGSCN-P360L3.03 RIV. PRES. 360? L3,T?,BIANCO L. - SCN-P360L3.03

MDT ITALIA SRL
copiacopia
MDT ITALIA SRL - EYGSCN-P360L3.03 RIV. PRES. 360? L3,T?,BIANCO L.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006146557

Codice prodotto

EYGSCN-P360L3.03

Cod. produttore

SCN-P360L3.03

Produttore

EYG

Rilevatore di presenza 360? L3 TS KNX, bianco opaco. Versione per montaggio in controsoffitto. 3 sensori con lente per rilevamento presenza. Con sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente. Sensibilita di attivazione e di presenza regolabile per giorno, notte e allarme. Portata ? 11 m, presenza ? 5 m. 3 canali luminosi, sensori analizzabili individualmente. 1 canale HVAC e 1 canale allarme/segnalazione. Risparmio energetico grazie a un controllo efficiente in base al fabbisogno. Presenza a breve termine per la riduzione del tempo di follow-up. Ingresso per tasto esterno con tempo di fallback. Funzione di commutazione intelligente per il funzionamento automatico e manuale. Funzione di blocco e forzatura con tempo di fallback. Funzione giorno/notte avanzata con secondo oggetto di commutazione. Luce LED notturna bianca integrata. Funzione luce di orientamento per l?uscita dal locale. Evita falsi allarmi per canale allarme grazie alla sensibilita ridotta e alla finestra di osservazione regolabile. Montaggio in foro, diametro: 44 mm. Profondita di montaggio: 41 mm. Accoppiatore bus integrato. Garanzia di 3 anni sul prodotto.