pagina iniziale

MDT ITALIA SRL - EYGJAL-0410.02 ATT. VEN. 4CAN.,8A,230V - JAL-0410.02

MDT ITALIA SRL
copiacopia
MDT ITALIA SRL - EYGJAL-0410.02 ATT. VEN. 4CAN.,8A,230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005325274

Codice prodotto

EYGJAL-0410.02

Cod. produttore

JAL-0410.02

Produttore

EYG

Attuatore veneziane 4 canali KNX, 4 moduli DIN, 8 A, 230 V AC. Per motori 230 V AC fino a 300 W, con calcolo della posizione del sole. Con calcolo della posizione del sole. Applicativo ricco di funzionalita. Comando manuale bloccabile e indicatore LED per ogni canale. Modalita di funzionamento per veneziana/tapparella. Pratica funzione di ventilazione (finestra aperta/inclinata). Orientamento delle lamelle/oscuramento automatico con calcolo della posizione del sole. Tempi di esecuzione, pausa e passo liberamente regolabili. Tempi di corsa regolabili separatamente per salita e discesa. Funzionamento tasto di comando per un posizionamento preciso. Posizioni automatiche avanzate a 1 bit e scenari. Posizionamento assoluto a 1 byte per altezza e lamelle. Funzioni di allarme, centralizzate e blocco. Comportamento dopo l?allarme e blocco impostabili separatamente. Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus. Due collegamenti della fase sono ponticellati internamente. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.