MARECO LUCE SRL - MAO4240392W LIRA 240 LED 20W 32° 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1900 lm
Diametro di incasso - 240 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
7449075418748
Codice prodotto
MAO4240392W
Cod. produttore
4240392W
Produttore
MAO
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1900 lm
Diametro di incasso:
240 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Altezza/profondità di installazione:
208 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Diametro esterno:
245 mm
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Altezza / Profondità:
305 mm
Carico massimo:
2500 kg
Indice di resa cromatica:
80-89
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no