pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO4180392W LIRA 180 LED 15W 32° 4000K - 4180392W

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale della copertura - Vetro trasparente

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075623173

Codice prodotto

MAO4180392W

Cod. produttore

4180392W

Produttore

MAO

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Grado di protezione (IP):

IP67

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1425...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

270 mm

Diametro esterno:

190 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

205.7 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

180 mm

Carico max.:

2500 kg

Calpestabile da veicoli:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

Apparecchio con cornice tonda ad incasso pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Inox. Percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento. Utilizzabile a cielo aperto per alto grado di protezione (IP67). Risparmio energetico. Versatilità delle ottiche. Carrabilità. Controcassa in tecnopolimero rinforzato. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 12mm. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Ottica basculabile ±15°. Carrabilità 2500Kg alla velocità massima di 20Km/h Viteria in acciaio inox. 15W - 4000K 1425 lm.