MARECO LUCE SRL - MAO4180391W LIRA 180 LED 15W 32° 3000K - 4180391W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Colore del corpo - Nero
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449075880033
Codice prodotto
MAO4180391W
Cod. produttore
4180391W
Produttore
MAO
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Colore del corpo:
Nero
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Grado di protezione (IP):
IP67
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1360...0 lm
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
270 mm
Diametro esterno:
190 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
205.7 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
180 mm
Carico max.:
2500 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no