MARECO LUCE SRL - MAO4140181W LIRA 140 TONDO GU10 - 4140181W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1
Portalampada - GU10
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Lira 140 Tondo
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449075383985
Codice prodotto
MAO4140181W
Cod. produttore
4140181W
Produttore
MAO
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
GU10
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP67
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Diametro esterno:
140 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
122.5 mm
Carico max.:
2500 kg
Calpestabile da veicoli:
sì
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



