pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO4095292W LIRA 95 TONDO LED 4W 230V 4000K - 4095292W

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 498 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077199935

Codice prodotto

MAO4095292W

Cod. produttore

4095292W

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

498 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

85 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Diametro esterno:

95 mm

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Classe di protezione:

I

Carico massimo:

2000 kg

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio a Led con cornice tonda per installazione a parete, pavimento o controsoffitto (IP67). Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100 ad elevata colabilità e scorrevolezza per prevenire la formazione di bolle d’aria e permettere il riempimento di getti con pareti sottili, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell’anodizzatura. Cornice in Acciaio INOX AISI 316L Ø95 mm spessore 2,5 mm, sottoposta a micropallinatura. Staffa supporto cablaggio e dissipatore alluminio anodizzato (versioni con modulo Led). Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 8 mm. Colore Inox. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2 . 4W. 230 V. 4000 K. 498 lm