pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAO150-4042382W LIRA 40 QUADRO LED 1/2/3W 33 4000K

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio Inox

  • Altezza/profondità di installazione - 56 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076098338

Codice prodotto

MAO150-4042382W

Cod. produttore

150-4042382W

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP67

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Altezza/profondità di installazione:

56 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Adatto per numero di lampade:

1

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Larghezza:

40 mm

Carico massimo:

500 kg

Corrente nominale:

350...700 mA

Lunghezza:

40 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio con cornice quadra ad incasso a parete/pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Colore: Inox. Utilizzo: Percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento. Peculiarità: Utilizzabile a cielo aperto per alto grado di protezione (IP67). Risparmio energetico. Dimensioni estremamente compatte. Orientabile in varie direzioni. Versatilità delle ottiche. Chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolare la cementazione. Caratteristiche tecniche apparecchio: Controcassa in tecnopolimero. Corpo in acciaio inox AISI 316L. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 5mm. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Carrabilità 500Kg alla velocità massima di 20Km/h. Viteria in acciaio inox.