pagina iniziale
in esaurimento

MARECO LUCE SRL - MAO0705101B ERICA FBT 15W BIANCO

MARECO LUCE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033148615654

Codice prodotto

MAO0705101B

Cod. produttore

0705101B

Produttore

MAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo e Ganci di chiusura in PC stabilizzato anti-UV stampato bianco. Diffusione della luce ad alto rendimento grazie al riflettore interno, con emissione prevalente frontale e laterale. Sorgente luminosa posizione fissa. Apparecchio ad installazione diretta a nparete/soffitto con fissaggio tramite 3 tasselli non forniti in dotazione nPossibilità in ingresso cavi di alimentazione con passafilo lato posteriore o con canalizzazioni esterne max Ø20mm nMorsetto di alimentazione per cavi 2x2.5mmq Manutenzioneordinaria effettuabile sbloccando i ganci di chiusura diffusore ed accedendo al nvano ottico.