MARECO LUCE S.R.L. - MAO1894182S INDUS 35W 4000K CL1 STRADALE SHORT ANTRA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Ad appoggio / Alzata
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Alluminio
Colore del corpo - Antracite
Confezione
1 PZ
EAN
8033706353691
Codice prodotto
MAO1894182S
Cod. produttore
1894182S
Produttore
MAO
Metodo di montaggio
Ad appoggio / Alzata
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Materiale (del corpo)
Alluminio
Colore del corpo
Antracite
Materiale del diffusore
Plastica, trasparente
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Reattore elettronico
Alimentatore incluso
sì
Grado di protezione (IP)
IP66
Ottica regolabile (mobile)
no
Adatto per codolo (attacco a palo)
60...60 mm
Resistenza agli urti
IK08
Classe di protezione
I
Telecomando
Nessuno
Con controllo radio
no
CLO - Flusso luminoso costante
no
Con programma di controllo regolazione luce
no
Con cavo di collegamento
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
6059 lm
Colore della luce
Bianco
Indice di resa cromatica
70-79
Larghezza
245 mm
Altezza / Profondità
130 mm
Lunghezza
570 mm
Armatura led per illuminazione stradale ed aree urbane. Verniciatura a polvere con pretattamento specifi co per esterni Interruzione della tensione all’apertura dell’apparecchio tramite sezionatore. Diffusore in vetro piano temperato trasparente. Corpo e vano cablaggio in pressofusione di alluminio verniciato antracite. Piastra portacablaggio in tecnopolimero rinforzato nero. Vano cablaggio removibile per una manutenzione ordinaria e straordinaria completamente agevolata e senza l’utilizzo di attrezzi. Testapalo in pressofusione di alluminio verniciato antracite per pali Ø60mm, confi gurabile in posizione verticale/orizzontale con regolazione del tilt ±10° a step di 5°. Dotato di valvola osmotica per fuoriuscita di aria e umidità. Pressacavo M20x1.5mm per cavo da Ø6-12mm2. Viteria in acciaio inox A2 Adatto per installazioni da 5 a 12mt. Connessione rapida tra alimentatore e gruppo ottico tramite connettori polarizzati Connessione rapida tra alimentatore e sezionatore tramite connettori polarizzati. Driver interno con dimmerazione 3 in 1 (PWM, 1-10V, Virtual midnight). Scaricatore di sovratensione fi no a 10kVA. Chip Lumileds® Luxeon® 3030 2D. 4 tipologie di lenti per tutte le esigenze. 35W. 4000K. 6059lm. Ottica stradale short