MARECO LUCE S.R.L. - MAO1400800N SLICK H.4000MM NERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Con piastra di base - no
Colore - Nero
Diametro del tubo - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072690550
Codice prodotto
MAO1400800N
Cod. produttore
1400800N
Produttore
MAO
Modello
Cilindrico
Materiale
Plastica
Con piastra di base
no
Colore
Nero
Diametro del tubo
60 mm
Altezza
4000 mm
MARECO LUCE S.R.L.: SLICK H.4000MM NERO, Palo per apparecchio di illuminazione da giardino (Residenziale)