MARECO LUCE S.R.L. - MAO1400500N SLICK H.2500MM NERO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Plastica
Con piastra di base - no
Colore - Nero
Diametro del tubo - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033706354230
Codice prodotto
MAO1400500N
Cod. produttore
1400500N
Produttore
MAO
Modello
Cilindrico
Materiale
Plastica
Con piastra di base
no
Colore
Nero
Diametro del tubo
60 mm
Altezza
2500 mm
Palo cilindrico Ø60 per montaggio interrato ed apparecchi in testa Ø 60 mm.Resistenza copertura in PVC ai raggi UV. Non necessita di messa a terra con utilizzo cavi in doppio isolamento.